代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
DL2000形 Φ300 拡散 5000K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65108148
品番
XND9999SNZLR9
参考基準価格(税別)
¥208,800
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)
5.6
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
131
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.5
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)
16185
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
300
埋込高(mm)
259
調光の可否
可
調光範囲
約5〜100%
注意
※【器具本体】NDN97975SZと【電源ユニット】NNK99002NLR9の組合せ品番
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度50cm※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。