代表画像

高天井ダウンリト 2000形 ガード 拡散パネル 5000K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65108209 品番XND9941PSKLR9
参考基準価格(税別)¥329,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
トランス
ランプ:LED内蔵
電源ユニット内蔵
用途高天井ダウンライト 付属品落下防止ワイヤー 仕様天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角80度・拡散タイプ・拡散パネル付タイプ、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能 材質ガード:鋼線(ホワイトつや消し仕上)、パネル:アクリル(乳白つや消し) 質量(kg)8.9 電圧(V)100〜242 消費電力(W)130.5 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)126 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55 光束(Lm)16450 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)400 埋込高(mm)372 調光の可否 調光範囲約5〜100%
注意
※【器具本体】NDN97985SKLR9と【下面ガード付枠】NNK00602Wの組合せ品番
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度50cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは472mm以上必要となります。※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。※高天井用ダウンライトを傾斜天井に取り付ける場合は、必ず適合傾斜天井枠(別売)と組み合わせてご使用ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする