代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
高天井 軒下ダウンライト 2000形 Φ400 拡散 5000K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65108227
品番
NDW97980WKLR9
参考基準価格(税別)
¥354,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
トランス
ランプ:LED内蔵
電源ユニット内蔵
用途
高天井ダウンライト
付属品
落下防止ワイヤー
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
材質
パネル:強化ガラス(透明)、反射板:アルミ(銀色鏡面仕上)
質量(kg)
9.5
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
130.6
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
126.3
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55
光束(Lm)
16500
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
400
埋込高(mm)
375
調光の可否
可
調光範囲
約5〜100%
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度50cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは475mm以上必要となります。※器具の取付周囲温度は-10〜40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。