誠時(セイジ) 掛け時計用 スタンダードタイプ クォーツ ムーブメント (文字盤の厚さ六角ナット8mm 丸ナット10mmまで対応) SP-390

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65108409 品番SP-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

あなただけのオリジナル時計が作れるムーブメント。文字板と時計用の針を組み合わせてオリジナル時計が作れるムーブメントです。お子様の工作部材や学校の教材としても最適。
【特 長】
オリジナル時計が作れる!
時計用SH・SW針(別売り)からお好きなデザインをお選びいただけます。
紙・木材・ガラスなど穴があけられるものであれば文字板になります。
1秒ずつ秒を刻むステップ秒針。

付属品ハンガー、ゴムパッキング、ワッシャー、六角ナット、丸ナット、ナット回し工具 仕様クォーツムーブメント 材質プラスチック・金属 厚さ(mm)[文字盤]六角ナット8、丸ナット10まで対応 質量(g)約21 電池単3電池×1個 サイズ(mm)約56×14×56(シャフト部分除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする