商品画像

1冊でも倒れないブックスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65108577 品番 A3579-0
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

本を抜き取っても隣の本が倒れない!

仕様連結可 材質ハイインパクトポリスチレン ホワイト サイズMedium 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×120×122 裏面滑り止め足ゴム付き
注意
※ストッパーの厚み(8.6mm)より薄いものなど、立てかけるものの厚みによって直立しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65108577
2026-01-25
用途:
本立てよう
サービス業

一冊づつ重ねて立てている本は、隣の本を取り出すと傾いたり、倒れたりして大変でしたが、これは倒れなくてとっても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする