誠時 時計パーツ クロック飾り針 時計針

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65108603 品番SH-8G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は47種類から選べます 他の種類を見る

自由な発想で針をデザイン。絵柄や色をつけたり、長さをカットしてお楽しみください。
※RC-350/RC-480電波時計ムーブメントには対応しておりません。
※時計針の長さは、中心から先端までの長さです。

長さ(mm)時針:66mm/分針:94mm/秒針:90mm 仕上金色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65108725
2024-02-14
用途:
壁掛け時計の制作
その他業種

一般的な市販品は金色の古典的な物しかなく、今回作成した時計に合わない物が多かったが今回の針は、白の単色で非常にマッチした良い物に仕上がって良かった。

対象商品:
65108497
2023-10-28
用途:
家庭用
その他業種

制作失敗しました。ムーブメントとの組み合わせで使用しました。

対象商品:
65108795
2022-06-30
用途:
古時計の修理
その他業種

誠時ムーブメントと合わせて、注文しました。
懐かしい時計がよみがえり、感動しました。
ありがとうございました。

対象商品:
65108479
2022-03-27
用途:
手作り木工時計の制作用
建設業・工事業

短い時計針を探していました。
サイズも丁度良く、価格も他で購入するより安くて満足です。
このデザインの針は他では品切れの場合が多く、助かりました。

対象商品:
65108567
2022-06-18
用途:
オリジナル時計の針

商品には満足しているのですが、もう少し価格が下がると良いと思います。
5個くらいまとめての購入で単価が下がると有難いです。

対象商品:
65108795
2022-01-27
用途:
時計の修理
その他業種

デザイン、長さとも気に入った時計針です。
気に入っていたアンテーク時計が蘇りました。
望むべきはもう少し種類を増やして欲しいです。

対象商品:
65108558
2021-11-09
用途:
30cm径の時計作製に使いました。
農・林・水産業

よく使えています。夜光塗料版などあったらさらにいいです。

対象商品:
65108558
2021-06-10
用途:
古時計の修理

ムーブメントと一緒に注文しました。今までのものは秒針がなかったので、秒針有りになり良かったです。ペラペラなので、手荒に扱うとすぐ曲がったりしますので注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする