マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
A5 ソフトノート ニーモシネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65108620
品番
N295-05
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
汚れや水滴を拭き取ることができるしっとり&さらさらなさわり心地の表紙のA5ノート
色
ブラック
サイズ
本体:A5
枚数
80枚
材質(表紙)
PVC+含侵紙
製本
ツインワイヤ