SEED(シード)
SEED(シード)の 筆記用具
SEED(シード)の 消し具/修正用品
SEED(シード)の 消しゴム
カラフルレーダーライト70
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65108708
品番
EP-KL-70-B
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥58
販売価格(税別)
¥
53
バスケットに入れる
優れた消字力とソフトな消し味。消しくずがパサつかず、散らばりません。
色
ブルー
材質(本体)
プラスチック、可塑剤
シリーズ
レーダー
材質(スリーブ)
古紙
入数
1
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×18×12
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応