曜日別特売
AZ-1811G-00 アゾン クリア封筒 セキセイ 65108787

AZ-1811G-00 アゾン クリア封筒 セキセイ 65108787
AZ-1811G-00 アゾン クリア封筒 セキセイ 65108787
AZ-1811G-00 アゾン クリア封筒 セキセイ 65108787
AZ-1811G-00 アゾン クリア封筒 セキセイ 65108787
AZ-1811G-00 アゾン クリア封筒 セキセイ 65108787

アゾン クリア封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ長3
規格長3
内容量1冊注文コード65108787品番AZ-1811G-00
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ダイレクトメールに最適です。 鉛筆・水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 ワンタッチのりテープ付です。 フィルムなのに文字が書ける。 フィルムだから水に強い。 裏面が透明だから、中身が見えて、DMに最適。

用途表面に文字が書けるダイレクトメールに最適のクリア封筒仕様定型(郵便番号枠)材質CPPフィルム 60ミクロンクリアサイズ長3タイプ長3 200枚パック入数(枚)200規格長3本体寸法(mm)235(+フタ30)・120
注意
※ペンやスタンプのインクは、充分乾燥させてからご投函ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする