アゾン クリア封筒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65108805 品番 AZ-1880G-00
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ダイレクトメールに最適です。 鉛筆・水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 ワンタッチのりテープ付です。 フィルムなのに文字が書ける。 フィルムだから水に強い。 裏面が透明だから、中身が見えて、DMに最適。

用途表面に文字が書けるダイレクトメールに最適のクリア封筒 仕様定型外 材質CPPフィルム 60ミクロン クリア サイズ角2 タイプ角2 100枚パック 入数(枚)100 規格角2 本体寸法(mm)332(+フタ37)・240
注意
※ペンやスタンプのインクは、充分乾燥させてからご投函ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする