クリア封筒 長3 25枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65108814 品番AZ-811-00
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

ダイレクトメールに最適な片面透明封筒。 CPPフィルム製ですから軽くて丈夫。また、水にも強いので中身が濡れません。 鉛筆、水性(顔料系インク)・油性ペンで宛名書きができます。 裏面が透明ですから中身が見えて便利です。 表面はホワイトインクで印刷されているので文字が書けます。 郵便番号枠が印刷されています。

用途ダイレクトメールに最適な片面透明封筒 仕様定型(郵便番号枠) 材質CPPフィルム 60ミクロン クリア サイズ長3 入数(枚)25 規格長3 本体寸法(mm)235(+フタ30)・120
注意
※ペンやスタンプのインクは、十分乾燥させてからご投函下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする