AX-8483-00 アーティストペンケース セキセイ 65108866 AX-8483-00 アーティストペンケース セキセイ 65108866 AX-8483-00 アーティストペンケース セキセイ 65108866 AX-8483-00 アーティストペンケース セキセイ 65108866 AX-8483-00 アーティストペンケース セキセイ 65108866

アーティストペンケース

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65108866 品番 AX-8483-00
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ブリキ製の缶ペンケース。手に持ちやすく軽い。
幅広タイプなので沢山の筆記具が入ります。
光沢のある印刷仕様で絵画がとても美しく表現されています。
アクセサリーやお菓子入れなど、小物入れとしてもお使いいただけます。

用途西洋絵画の巨匠の代表作がプリントされたシンプルな缶ペンケース。 材質本体:ブリキ、中敷スポンジ:ウレタン 寸法(mm)194・87.5・23 ゴッホ 質量(g)100 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
ペン以外の小物(ペンサイズ前後の)入れにも最高です。

ペン以外の小物(ペンサイズ前後の)入れにも最高です。ほぼペン以外に使ってます。文具店や百均では最近はプラ製や柔らかい素材で、ハードのものが欲しかった。工具用では大きすぎで、他のショップサイトにもあります。色々探しました。例えば、金属製が適しているので、ライター、線香、ろうそく。旅用の金属製ハードケースに入れたいもの。など。まずは1つ購入してサイズを試す。蓋が閉まる大きさのものを入れるためです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする