クリアケース ペンサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65108918 品番 LA-6331-85
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎
マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。
厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。
防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)
クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。
自分使いにも、ギフトにも最適。
ミニバックに入るスリムタイプ。持ち運びに便利です。

用途ペンケースとして。充電コード・バッテリーなどを入れるガジェットケース。メイクポーチとして。アクセサリーケースにも。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして。 材質本体:PVC、合皮:PVC、裏地:ポリエステル、ファスナー:樹脂 寸法(mm)55・210・30 ライトパープル 規格スリムPENサイズ 開閉ファスナー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする