兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65108953
品番
871-3168-400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。
左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。
替刃の交換が簡単に行えます。
替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。
用途
敷居・鴨居などのたて溝加工
モルダー・昇降盤での溝突加工
付属品
T型レンチ LT-30
材質
強化アルミ(台金)
穴径(Φmm)
40
外径(Φmm)
160
刃数(p)
8
替刃仕様
【底刃】No.171(【裏座】No.162)、【側面刃】No.171(【裏座】No.1512A)
締付ボルト
M6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)
刃厚T(mm)
18
対応機械
昇降盤・モルダー