セキセイ
セキセイの 筆記用具
セキセイの ボールペン
セキセイの ボールペン替芯
アゾン 竹ごこち
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65108970
品番
AX-11-07-60
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
本商品の替芯は、 G2 国際標準規格に対応しています。各社ボールペンの G2 国際標準規格と互換性があります。
用途
AX-6611用替芯。G2国際標準規格互換
タイプ
替芯 油性 黒
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
インク
油性
入数
1
繰り返し・詰め替え
対応