セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
レミニッセンスポケットアルバム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65108979
品番
XP-168M-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
優しいパステルカラーの布貼り表紙。 コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。
用途
優しいパステルカラーの布貼りポケットアルバム
仕様
カバー付
寸法(mm)
289・206・27
色
グリーン
収納サイズ
E・Lサイズ、パノラマ
材質(表紙)
布
台紙
白台紙28枚
収納寸法(mm)
縦89×横129または縦254×横89
収納枚数(枚)
写真:E・Lサイズ:168、パノラマ:56