XP-168M-50 レミニッセンスポケットアルバム セキセイ 65108988 XP-168M-50 レミニッセンスポケットアルバム セキセイ 65108988 XP-168M-50 レミニッセンスポケットアルバム セキセイ 65108988 XP-168M-50 レミニッセンスポケットアルバム セキセイ 65108988 XP-168M-50 レミニッセンスポケットアルバム セキセイ 65108988

レミニッセンスポケットアルバム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65108988 品番XP-168M-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優しいパステルカラーの布貼り表紙。 コメントやイラストなどを書くことができる白台紙。 パノラマポケットには、ネガフィルムも収容できます。

用途優しいパステルカラーの布貼りポケットアルバム 仕様カバー付 寸法(mm)289・206・27 イエロー 収納サイズE・Lサイズ、パノラマ 材質(表紙) 台紙白台紙28枚 収納寸法(mm)縦89×横129または縦254×横89 収納枚数(枚)写真:E・Lサイズ:168、パノラマ:56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする