XP-2202-30 ポケットアルバム セキセイ 65109015 XP-2202-30 ポケットアルバム セキセイ 65109015 XP-2202-30 ポケットアルバム セキセイ 65109015 XP-2202-30 ポケットアルバム セキセイ 65109015

ポケットアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109015 品番 XP-2202-30
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

キュートなギンガムチェックの布貼り表紙。 使いやすいブックタイプのポケットアルバム。 PPカバーが表紙の傷みを防ぎます。 ポイントシール式のポケットはとても丈夫、写真の変色も防ぎます。 日付やコメントなどが書き込める白台紙です。

用途キュートなギンガムチェックの布貼り表紙ポケットアルバム 仕様カバー付、最終ページにポケット台紙1枚付(大判・2L・CD対応) 寸法(mm)289・208・33 グリーン 収納サイズE・Lサイズ、パノラマ 材質(表紙) 台紙白台紙41枚 収納寸法(mm)縦89×横129または縦254×横89 収納枚数(枚)写真:E・Lサイズ:246、パノラマ:82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする