XP-3602-41 ミニギフトアルバム セキセイ 65109085 XP-3602-41 ミニギフトアルバム セキセイ 65109085 XP-3602-41 ミニギフトアルバム セキセイ 65109085 XP-3602-41 ミニギフトアルバム セキセイ 65109085 XP-3602-41 ミニギフトアルバム セキセイ 65109085

ミニギフトアルバム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109085 品番 XP-3602-41
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

写真やメッセージを貼るだけで仕上がる、ミニサイズのフリー台紙アルバム。写真が映えて、しっかり仕上がるベーシックな黒台紙(フリー台紙)。写真が少なくても手軽に作りやすい、小さいサイズで少ないページ数。記念日のお祝いや少人数での送別用のギフトにも便利。1ページにL判、又はましかくサイズの写真が1枚貼れます。(フリー台紙3枚全6ページ)ギフトに適した、手渡しでのサプライズや郵送に便利な洋1封筒付き。遠方の友人や家族への贈り物にも便利です。持ち運びしやすく、嵩張りにくいサイズ。プレゼントと一緒に手作りギフトとして贈りやすい。

用途ギフトとして贈りやすい封筒付き!手軽に作れる小さなフリー台紙アルバム。 付属品洋1封筒付き(1枚) 材質表紙:紙、台紙:紙/OPP、カバー:PVC ベージュ 本体寸法(mm)113・165・5 台紙フリー台紙3枚(クリーム) 有効寸法(mm)貼付け:105・140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする