曜日別特売
XP-4700-10 フレームアルバム セキセイ 65109094

 

XP-4700-10 フレームアルバム セキセイ 65109094
XP-4700-10 フレームアルバム セキセイ 65109094
XP-4700-10 フレームアルバム セキセイ 65109094
XP-4700-10 フレームアルバム セキセイ 65109094

フレームアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
内容量1冊注文コード65109094品番XP-4700-10
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表紙に型押しを施した、高級感のあるアルバム。 見返しにも絵柄が入っています。表紙を開いたときに華やかな印象です。 ポケットの台紙にも可愛い絵柄が入っています。ポケット台紙の柄は写真を入れると隠れるので、写真の邪魔はしません。 表紙のフレームにはL判の写真が入ります。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。 透明なケースに入っているので、ギフトにも最適です。

用途
表紙に型押しを施した、高級感のあるアルバム。大切な思い出の写真の収納や、ギフトなどに。
材質表紙:PU、ポケット:PP、ポケット台紙:紙、見返し:紙、フレームカバー:PVC、ケース:PET寸法(mm)203・173・30ブルーケース寸法(mm)縦205×横174×背幅33収納サイズL台紙絵柄付紙台紙収納寸法(mm)縦91×横128収納枚数(枚)写真:Lサイズ100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする