XP-4700-44 フレームアルバム セキセイ 65109119 XP-4700-44 フレームアルバム セキセイ 65109119 XP-4700-44 フレームアルバム セキセイ 65109119 XP-4700-44 フレームアルバム セキセイ 65109119

フレームアルバム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109119 品番 XP-4700-44
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

表紙に型押しを施した、高級感のあるアルバム。 見返しにも絵柄が入っています。表紙を開いたときに華やかな印象です。 ポケットの台紙にも可愛い絵柄が入っています。ポケット台紙の柄は写真を入れると隠れるので、写真の邪魔はしません。 表紙のフレームにはL判の写真が入ります。とっておきの写真を入れて、フォトフレームのような雰囲気でお使い頂けます。 透明なケースに入っているので、ギフトにも最適です。

用途表紙に型押しを施した、高級感のあるアルバム。大切な思い出の写真の収納や、ギフトなどに。 材質表紙:PU、ポケット:PP、ポケット台紙:紙、見返し:紙、フレームカバー:PVC、ケース:PET 寸法(mm)203・173・30 キャメル ケース寸法(mm)縦205×横174×背幅33 収納サイズL 台紙絵柄付紙台紙 収納寸法(mm)縦91×横128 収納枚数(枚)写真:Lサイズ100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする