XP-5540-42 ミニポケットアルバム高透明Lサイズ セキセイ 65109207 XP-5540-42 ミニポケットアルバム高透明Lサイズ セキセイ 65109207 XP-5540-42 ミニポケットアルバム高透明Lサイズ セキセイ 65109207 XP-5540-42 ミニポケットアルバム高透明Lサイズ セキセイ 65109207

ミニポケットアルバム高透明Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109207 品番 XP-5540-42
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

高級感のある布製の高透明アルバム 手触りや質感が良い布製の高透明アルバムです。 中袋には、写真の透明度、鮮やかさがはっきりと分かる黒ベースの高透明ポケットを採用しています。表1に押している金の箔押しがワンポイントです。 ◯アルバムカラーについて 10代から60代まで幅広く好まれるようなカラーで配色しました。 スタンダードで誰もが使いやすいカラーは「ネイビーブルー、レッド、リネン」の3色です。ネイビーブルーとレッドの2色は、落ち着いた深い色味の中に、金の箔押しが輝く高級感あるカラーに仕上がっています。リネンは素材感のある布地で優しい雰囲気が特徴です。 華やかで目を引くカラーは「ターコイズブルー、ローズ、ライムグリーン」の3色です。10〜30代の女性が好むカラーを想定して配色しました。3色セットで合わせると、明るくPOPな組み合わせになるのが特徴ですが、1色だけでも十分存在感ある美しいカラーのアルバムに仕上がっています。 傾向が違う6色ですが、どのカラーとの組み合わせでも相性が良く、全色揃えたくなるような色構成を目指しました。

用途高透明ポケット仕様のハーパーハウス レミニッセンス ミニポケットアルバム〈高透明〉 仕様溶着式ポケット(黒) 材質表紙:布、中芯:再生紙 寸法(mm)111・158・20 リネン 収納サイズL 収納寸法(mm)91×130 収納枚数(枚)写真:Lサイズ40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする