XP-8901-62 ましかくアルバム 4ポケット セキセイ 65109347 XP-8901-62 ましかくアルバム 4ポケット セキセイ 65109347 XP-8901-62 ましかくアルバム 4ポケット セキセイ 65109347 XP-8901-62 ましかくアルバム 4ポケット セキセイ 65109347 XP-8901-62 ましかくアルバム 4ポケット セキセイ 65109347

ましかくアルバム 4ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109347 品番 XP-8901-62
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム
ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。
素材感の良い布張りアルバム。
黒台紙のポケット台紙。
ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。
ビス式なので、台紙を増減できる。

用途思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム 仕様表紙にフォトフレーム付(ましかくフォト収容可能)、フォトカットテンプレート付、外ビス式 材質表紙:布、台紙:紙/OPP、ビス:真鍮(メッキ) 寸法(mm)217・255・12 グレー 台紙ポケット黒台紙8枚、台紙サイズ:211×248mm 収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89) 収納枚数(枚)64
注意
※スペア台紙の補充枚数:約10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする