兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65109364
品番
880-3117-400
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。
ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
付属品
替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付
締付ボルト
M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
軸径(Φmm)
6
刃数(p)
1
替刃仕様
No.205、【裏座】No.194
対応機械
トリマー
用途
ベアリングガイドによるストレート目地払い加工
仕様
厚物用
注意
軸径6Φの製品は、30000rpmより速い回転のトリマー機にはご使用できません。