兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
30°〜60°調整
注文コード
65109407
品番
880-3323-400
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
55
刃長(mm)
9
付属品
替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ
締付ボルト
M3×6(T306)トルクスボタンボルト
軸径(Φmm)
6
刃数(p)
1
替刃仕様
No.99
対応機械
トリマー
用途
トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り
仕様
30°〜60°調整
注意
軸径6Φの製品は、30000rpmより速い回転のトリマー機にはご使用できません。