兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
30
注文コード
65109425
品番
881-1144-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
用途
外周切削用
付属品
替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
75
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
14
刃数(p)
1
替刃仕様
No.305、【裏座】No.298
締付ボルト
M306
対応機械
NCルーター・ルーターマシンなど
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。軸径Φ6の製品は、30000rpmより速い回転のトリマー機にはご使用できません。