XP-896-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109435 XP-896-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109435 XP-896-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109435 XP-896-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109435 XP-896-00 ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく セキセイ 65109435

ハーパーハウス スペア黒台紙 ましかく

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束 仕様継ビス2本付、両面各6枚、2列2段ポケット黒台紙 注文コード65109435 品番XP-896-00
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

思い出を簡単に可愛く収納できるましかくフォト専用アルバム ・ましかくフォト(89×89mm)専用のフォトアルバム。 ・素材感の良い布張りアルバム。 ・黒台紙のポケット台紙。 ・ましかくフォトを収納できる表紙フレーム付。 ・ビス式なので、台紙を増減できる。

用途XP-8902用スペア台紙, XP-8901用スペア台紙 仕様継ビス2本付、両面各6枚、2列2段ポケット黒台紙 材質台紙:紙/OPP、ビス:真鍮 寸法(mm)311・248 入数(枚)5 対応機種XP-8902用スペア台紙 収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする