セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
レミニッセンスアルバム ましかく
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
65109444
品番
XP-8989-10
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
用途
カラフルな布張り表紙の可愛いバッグ・イン・アルバム
仕様
ポケット黒、溶着式ポケット
材質
表紙:布、中芯:再生紙
色
ブルー
収納寸法(mm)
ましかくフォトサイズ(89×89)
収納枚数(枚)
ましかくプリントサイズ40