セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの フォトアルバム
レミニッセンスアルバム ましかく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
レッド
収納枚数(枚)
ましかくプリントサイズ40
注文コード
65109460
品番
XP-8989-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥650
この商品は
色・収納枚数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。
用途
カラフルな布張り表紙の可愛いバッグ・イン・アルバム
仕様
ポケット黒、溶着式ポケット
材質
表紙:布、中芯:再生紙
色
レッド
収納寸法(mm)
ましかくフォトサイズ(89×89)
収納枚数(枚)
ましかくプリントサイズ40