XP-8989-50 レミニッセンスアルバム ましかく セキセイ 65109478 XP-8989-50 レミニッセンスアルバム ましかく セキセイ 65109478 XP-8989-50 レミニッセンスアルバム ましかく セキセイ 65109478

レミニッセンスアルバム ましかく

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 イエロー 収納枚数(枚)ましかくプリントサイズ40 注文コード65109478 品番XP-8989-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
この商品は色・収納枚数など5種類から選べます 他の種類を見る

カラフルな布張り表紙のバッグ・イン・アルバム。手軽に収納できる、可愛いアルバムです。プレゼントにもおすすめです。

用途カラフルな布張り表紙の可愛いバッグ・イン・アルバム 仕様ポケット黒、溶着式ポケット 材質表紙:布、中芯:再生紙 イエロー 収納寸法(mm)ましかくフォトサイズ(89×89) 収納枚数(枚)ましかくプリントサイズ40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする