キャリーファイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109584 品番 SSS-1020-00
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン。 仕事や学校での書類の持ち運びや移動用バッグとしても大活躍。 背ラベルで分類できるから書類をわかりやすく整理できます。 中身の確認が容易な透明タイプ。 携帯に最適! 軽くて丈夫なPP製。 テキストやノートなどを入れて、キャンパス内を持ち歩くのに最適。 デスク・キャビネットまわりの整理に。

用途ファイルがそのままバッグになる使いやすさ抜群のシンプルデザイン 仕様背ラベル付 材質再生PP 0.6mm厚 寸法(mm)317・257・20 透明 サイズA4 規格A4 ラベルサイズ(mm)縦130×横31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする