セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの インデックス/リフィル
セキセイの クリアポケット
クリアポケット フタ付きA4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
65109627
品番
AZ-2175-00
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付タイプ。 アゾンクリアポケット<フタ付き>A4・長3サイズのお得な100枚パック。 簡易包装パックで価格もお得、気軽にどんどん使えます。
用途
大切な資料・書類も安心して収納できるフタ付クリアポケット
材質
OPPフィルム(静電気防止加工)50ミクロン
色
クリア
サイズ
A4
入数(枚)
100
本体寸法(mm)
303(+フタ31)・220
収納寸法(mm)
297・210
入数
100枚入り