881-1673-400 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房 65109653 881-1673-400 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房 65109653 881-1673-400 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房 65109653 881-1673-400 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房 65109653

替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)12 刃径(Φmm)18 刃長(mm)30 注文コード65109653 品番881-1673-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は軸径・刃径・刃長など17種類から選べます 他の種類を見る

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。

刃径(Φmm)18 軸径(Φmm)12 全長(mm)75 刃長(mm)30 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308 刃数(p)1 替刃仕様No.305、【裏座】No.298 締付ボルトM308 対応機械NCルーター・ルーターマシンなど 用途くり抜き切削用
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
刃先径Φ14未満の製品は裏座が芯刃の役目をするBタイプで製作します。Φ14以上は本体に超硬ロー付をしたAタイプで製作します。(Aタイプ、Bタイプとも芯刃の位置は刃先より1mm程度下がります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする