FB-3612-60 ドキュメントS A4 タテ セキセイ 65109654 FB-3612-60 ドキュメントS A4 タテ セキセイ 65109654 FB-3612-60 ドキュメントS A4 タテ セキセイ 65109654 FB-3612-60 ドキュメントS A4 タテ セキセイ 65109654 FB-3612-60 ドキュメントS A4 タテ セキセイ 65109654

ドキュメントS A4 タテ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65109654 品番 FB-3612-60
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厚くて丈夫、高級な質感の3層発泡PP素材。ポケットを広げると自立可能です。 オフィスはもちろんご家庭でもお使い頂けます。 書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式。 奥行き約20〜330mmまで伸縮自在の自立型収納スタンド。 12仕切り13ポケットで12ヶ月分類が可能です。

用途ポケットを広げると自立可能なアコーディオン式のドキュメントスタンド 材質表紙:再生発泡PP 2.5mm厚、ポケット:PP、糸:ナイロン、インデックス:紙 寸法(mm)325・260・奥行自在 約20〜330 ブラック サイズA4 規格A4タテ12仕切り13ポケット グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする