SEL-2851-61 セパルマグラック A5タテ セキセイ 65109679 SEL-2851-61 セパルマグラック A5タテ セキセイ 65109679 SEL-2851-61 セパルマグラック A5タテ セキセイ 65109679 SEL-2851-61 セパルマグラック A5タテ セキセイ 65109679 SEL-2851-61 セパルマグラック A5タテ セキセイ 65109679

セパルマグラック A5タテ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65109679 品番 SEL-2851-61
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

郵便物やお薬袋などの収納に便利。B5サイズのプリントも入るA5ワイドサイズのマグネット付収納ラック。収納しながらホワイトボードのようにメモ書きできる機能をプラスした、暮らしやビジネスなど使い方が広がる便利なアイテムです。仕分けに便利な仕切りシートとインデックスシール付。冷蔵庫やキャビネットなどに貼り付け可能な背面マグネット付。お便り収納に丁度良いサイズで省スペースに使用する事ができます。中身を隠せる不透明ポケット仕様。シンプルなデザインで、暮らしの中に優しく溶け込むテンダーカラー。(※テンダー:優しい、ソフトな)

用途貼って、仕分けて、メモ書きできるA5サイズのマグネット付収納ラック 仕様仕切りシート2枚付、インデックスシール付 材質本体:再生PP 1.0mm厚、仕切りシート:再生PP 0.3mm厚、インデックスシール:紙 ライトグレー 規格A5タテ型 外寸(mm)255・185・24 収納枚数コピー用紙約100枚 耐荷重(g)約400 ポケット内寸法(mm)145・183・18
注意
※本製品にホワイトボードマーカーは付属しておりません。
※本体にマグネットを使用しているため、磁気カード、電子機器などの磁力の影響を受けやすいものを近づけないでください。
※マグネットで貼り付けの際は、凹凸の無い平な場所に設置してください。
※表面に傷が付く又はマーカーのインクの種類によって消えにくい場合がございます。表面に黒ずみが残る場合や文字が消えにくい場合は、水ぶき又はアルコール分を含んだウェットティッシュをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする