兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
9
刃長(mm)
30
注文コード
65109784
品番
881-1376-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。
比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
刃径(Φmm)
9
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
付属品
替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308
刃数(p)
1
替刃仕様
No.405、【裏座】No.395
締付ボルト
M303
対応機械
NCルーター・ルーターマシンなど
用途
外周切削用
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。