T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3XL 注文コード65109837 品番D-2876
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

横の伸長率約17%のストレッチ素材使用
ウエストゆったりゴムストレッチ
ウエストを絞れるドローコード付き
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
ミリタリー仕様のカーゴポケット
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット付き
右側ベルトループ下部にカラビナループにもなるアメリカンネーム付き(カラビナループは付属されていません)
XS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ ブラック サイズ3XL 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)24 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:43 適応ウエスト(cm)110〜120 実寸ウエスト(cm)108
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする