T/C ストレッチ ショートカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズL 注文コード65109880 品番D-2876
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,980
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

横の伸長率約17%のストレッチ素材使用
ウエストゆったりゴムストレッチ
ウエストを絞れるドローコード付き
伝統的な丈夫で太目の3cmベルトループ
ミリタリー仕様のカーゴポケット
スマートフォンも入る右サイドマルチポケット
右脇前部ウォッチポケット付き
右側ベルトループ下部にカラビナループにもなるアメリカンネーム付き(カラビナループは付属されていません)
XS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
タウンユース
カジュアル
種別カーゴパンツ カーキ サイズL 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)23 機能ストレッチ ワタリ(cm)幅:37 適応ウエスト(cm)84〜92 実寸ウエスト(cm)82
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする