兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
13
刃長(mm)
20
注文コード
65109924
品番
881-6532-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
底刃が必要な作業条件に最適です。
刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
刃径(Φmm)
13
軸径(Φmm)
12
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
付属品
替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)
刃数(p)
1
替刃仕様
No.209
締付ボルト
M3×4(F304 フランジヘッドボルト)
対応機械
NCルーター・ルーターマシンなど
用途
穴あけ・座ぐり溝加工用
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。
製造時期によってボルトを変更している場合があります。