882-2307-400 替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房 65110098 882-2307-400 替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房 65110098 882-2307-400 替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房 65110098 882-2307-400 替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房 65110098

替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 全長(mm)86 仕様一般用 注文コード65110098 品番882-2307-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径・全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。
厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。

刃径(Φmm)10 軸径(Φmm)12 全長(mm)86 刃長(mm)20 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 刃数(p)1(W) 替刃仕様No.205、【裏座】No.194/195 対応機械ハンディルーターなど 用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い 仕様一般用
注意
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする