ストレッチオックス オーバーオール カーゴ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65110126 品番 D-739
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
両胸フラシツールポケット
大容量カーゴポケット
ポケット8ヶ所の着るカバン仕様
裾ダーツ仕様
アメリカンネーム付き

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
種別オーバーオール コバルト サイズXS 混率(%)綿97・ポリウレタン3 股下(cm)64 機能ストレッチ 総丈(cm)114 身幅(cm)46
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする