882-2349-400 替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房 65110159 882-2349-400 替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房 65110159 882-2349-400 替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房 65110159

替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)86 仕様一般用 注文コード65110159 品番882-2349-400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。
ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。
ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。

刃径(Φmm)12 軸径(Φmm)12 全長(mm)86 刃長(mm)20 付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具 締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト 刃数(p)1(W) 替刃仕様No.205、【裏座】No.194/195 対応機械ハンディルーターなど 用途軽快な作業が要求される倣い加工 仕様一般用
注意
ベアリング接続部に接着剤が付着した場合ベアリングにからんでスムーズに回転しなくなります。その場合はすぐに新品と交換して下さい。
エースビットは、電動工具で使用する以外は18000rpm以下の回転数でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする