兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
替刃式 エース 留め削りビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65110344
品番
885-3378-400
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。
ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。
替刃は4面使用できます。
組付けベアリングは2280ZZを使用。
用途
化粧板などの留め削り、面取り加工
付属品
替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個
仕様
傾斜45°
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
55
刃長(mm)
9
刃径(Φmm)
23
刃数(p)
1
替刃仕様
No.99
締付ボルト
M3×6(T306)トルクスボタンボルト
対応機械
トリマー
注意
ベアリング接続部に接着剤が付着した場合ベアリングにからんでスムーズに回転しなくなります。その場合はすぐに新品と交換して下さい。
軸径Φ6の製品は、30000rpmより速い回転のトリマー機にはご使用できません。