ストレッチCVC長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65110458 品番 D-746
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,459
販売価格(税別)
7,690

ヨコ伸び伸長率約15%のストレッチ素材を使用
左胸ペン差し付ポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ツナギ ネイビー サイズL 胸囲(cm)118 混率(%)綿52・ポリエステル45・ポリウレタン3 股下(cm)76 背丈(cm)59 肩幅(cm)49 袖丈(cm)58 機能ストレッチ 総丈(cm)162 名入れ 裾上げ 実寸ウエスト(cm)104 袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする