曜日別特売
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720

D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720
D-746 ストレッチCVC長袖ツナギ Dickies(ディッキーズ) 65110720

ストレッチCVC長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
カーキ
サイズ3L
内容量1着注文コード65110720品番D-746
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,459
販売価格(税別)
7,690

ヨコ伸び伸長率約15%のストレッチ素材を使用
左胸ペン差し付ポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット付き
腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き
SS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギカーキサイズ3L胸囲(cm)126混率(%)綿52・ポリエステル45・ポリウレタン3股下(cm)80背丈(cm)63肩幅(cm)53袖丈(cm)62機能ストレッチ総丈(cm)172名入れ裾上げ実寸ウエスト(cm)112袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする