矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の スタンド式投光器
LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65110755
品番
YD-F80W
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。
材質
鉄、アルミダイカスト
質量(kg)
約4
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
9600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約297×204×483
電源コード(m)
3(2芯3芯兼用)
電源電圧(V)
AC100〜240
光源
高輝度SMD2835
色温度(K)
5500〜6000
入力電流(A)
0.8
使用場所
屋外
LED寿命(時間)
30000
防水性
IP66
電球の種類
LED
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300