DCサーキットブレーカーリセットスイッチ CBM

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65110807 品番CBM-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます!
船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ
ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰します。
配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。

電流容量(A)5、15、20の中から選択 電圧(V)12〜24 接続半田付 寸法14×29×47 用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用
注意
※この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-21
用途:
不具合部品交換
製造業

子供用電動自動車の自己復旧ヒューズを同商品に交換をし不具合完治しました。子供用遊具の修理をする業者はほとんどなく放置してしまうのがほとんどと思いますがこの価格で修理出来るのが良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする