ライト ストレッチヒッコリー 半袖ツナギ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65111027 品番 D-7102
参考基準価格(税別)¥7,280 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用
軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
左胸ペン差しポケット
幅広の左袖マルチポケット
フロント帯部分は持ち出し付き
前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ
ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様
右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
右脇コインポケット(アメリカンネーム付き)
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
SS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ツナギ ネイビー サイズLL 胸囲(cm)122 混率(%)綿68・ポリエステル30・ポリウレタン2 股下(cm)78 背丈(cm)61 肩幅(cm)51 袖丈(cm)26 機能ストレッチ・軽量・薄手・UVカット 総丈(cm)166 名入れ 裾上げ 実寸ウエスト(cm)108 袖丈半袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする