ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3XL 注文コード65111526 品番D-7109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490
この商品は色・サイズなど42種類から選べます 他の種類を見る

ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用
軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
フロントマルチポケット
ウエスト周りを調節できるボタンアジャスター仕様
右脇ポケットにアメリカンネーム付き
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
XS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別オーバーオール ネイビー サイズ3XL 混率(%)綿68・ポリエステル30・ポリウレタン2 股下(cm)76 機能ストレッチ・軽量・薄手・UVカット 総丈(cm)145 名入れ 裾上げ 実寸ウエスト(cm)122
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする