曜日別特売
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578

D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578
D-7109 ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール Dickies(ディッキーズ) 65111578

ライト ストレッチヒッコリー オーバーオール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可裾上げ可3日以内出荷とは
サイズXL
ブラック
内容量1着注文コード65111578品番D-7109
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用
軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現
紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用
フロントマルチポケット
ウエスト周りを調節できるボタンアジャスター仕様
右脇ポケットにアメリカンネーム付き
工具を入れられる右サイドツールポケット
ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ
XS・Sはユニセックスサイズ

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア全般
農作業
自動車整備
カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別オーバーオールブラックサイズXL混率(%)綿68・ポリエステル30・ポリウレタン2股下(cm)76機能ストレッチ・軽量・薄手・UVカット総丈(cm)140名入れ裾上げ実寸ウエスト(cm)110
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする